Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT NUSSKLA. HONIG-SALZ-MANDEL TAFEL 100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4026
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     7040X
EAN/GTIN:
     4000417670410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
DIE SCHOKOLADE MIT DER KLEINEN PRISE ETWAS.

Was hat die Honig-Salz-Mandel, was andere Schokoladen nicht haben? Etwas Honig? Eine leichte Salznote? Ganze Mandeln? Kleiner Tipp: Alles zusammen. Denn erst die Kombination aller drei Zutaten in knackiger RITTER SPORT Vollmilchschokolade macht unsere Honig-Salz-Mandel so einmalig lecker.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade mit gerösteten und gesalzenen Mandeln mit Honigüberzug (25 %).
Zutaten:
Zucker, gesalzene MANDELN mit Honigüberzug (MANDELN (20 %), Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Distel, Sonnenblume), Honig (1 %), Meersalz (0,2 %), Maltodextrin), Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2346 kJ
Energie (kcal):
563 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
48 Gramm
Eiweiß:
9 Gramm
Salz:
0,260 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 30 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
28
€ 7,90*
ab € 1,341*
€ 2,731*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,42*
€ 2,85*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,731*
€ 2,922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,821*
€ 1,948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,731*
€ 1,852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,681*
€ 1,799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,341*
€ 1,435
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,41* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.