Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Honig-Salz-Mandel, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Sport Honig-Salz-Mandel, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Honig-Salz-Mandel, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-150107-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417670410
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, gesalzene Mandeln mit Honigüberzug (Mandeln (20 %), Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Distel, Sonnenblume), Honig (1%), Meersalz (0,2 %), Maltodextrin), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, Sellerie, Senf und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2346 kJ / 563 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 9 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 1,341*
€ 2,661*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,42*
€ 2,79*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,52
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 14,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.