Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT TRAUBEN NUSS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4012
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211938009
EAN/GTIN:
     4000417602213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
SCHMECKT WIE SIE SICH SPRICHT: TRAUMNUSS.

Seit 1935 hat diese Tafel nicht nur einen festen Platz in unserem Sortiment, sondern auch in den Herzen der Schokoladenliebhaber. Ihr Erfolgsrezept: handverlesene Sultaninen aus der Sonne Kaliforniens und knackige Haselnussstückchen, umhüllt mit Vollmilchschokolade. Guter Geschmack kommt eben nie aus der Mode.

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade mit Sultaninen (16 %) und Haselnuss-Stückchen (7 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Sultaninen, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, HASELNÜSSE, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2172 kJ
Energie (kcal):
520 kcal
Fett:
28 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
55 Gramm
Eiweiß:
6,500 Gramm
Salz:
0,140 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 30 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
25
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,453*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,51*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,453*
€ 2,625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,713*
€ 1,833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,583*
€ 1,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,513*
€ 1,619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,463*
€ 1,565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.