Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Trauben-Nuss, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-12522-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602213
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Sultaninen, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2172 kJ / 520 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,343*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,39*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.