Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED BAND FUN MIX 500 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-366986
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     1003552
EAN/GTIN:
     8713800114748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Zuckerware mit Lakritz und Fruchtgeschmack
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Milchsäure), Süßholzextrakt, Salmiaksalz, karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Aromen, Konzentrat von (Schwarze Karotte, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Spirulina, Saflor), Überzugsmittel (Bienenwachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin).
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1440 kJ
Energie (kcal):
342 kcal
Fett:
0,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,200 Gramm
Kohlenhydrate:
83 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
2,700 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi 500g, fruchtgummi, 1003552
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
7
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 4,40*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 2,62*
€ 4,71*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,40*
€ 4,708
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,56*
€ 3,809
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,32*
€ 3,552
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,20*
€ 3,424
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,06*
€ 3,274
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,43*
€ 2,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 4,86* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.