Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz, 500g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz, 500g Beutel
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz, 500g Beutel
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5286-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800114748
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke ( u. a. Weizen ) , Gelatine, Säuerungsmittel ( Milchsäure ) , Maisstärke, Süßholzextrakt, Aromen, Pflanzenöl, karamelisierter Zucker, Konzentrat von ( Schwarzwurzel, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Spinat, Nessel ) , Überzugsmittel ( Bienewachs ) , Farbstoffe ( Kurkumin, Paprikaauszug ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1452 kJ / 344 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Bocholt, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 4,41*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 2,63*
€ 4,71*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,71*
€ 5,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,81*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 3,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,44*
€ 3,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 2,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.