Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDEREGGER TRÜFFEL-RIEGEL WHISKEY COLA 50 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-287405
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     020233
EAN/GTIN:
     4000161020233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Pralinen mit Whiskey-Trüffel-Füllung und Colageschmack 45% in Vollmilch-Schokolade
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pralinen mit Whiskey-Praliné-Füllung und Colageschmack (45 %) in Vollmilch-Schokolade
Zutaten:
Vollmilch-Schokolade 54 % (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator: SOJA-Lecithine, Vanille-Extrakt), SAHNE, Zartbitter-Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Emulgator: SOJA-Lecithine, Vanille-Extrakt), Whiskey 5,8 %, weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Emulgator: SOJA-Lecithine, Vanille-Extrakt), Aroma, Invertase, natürliches Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2108 kJ
Energie (kcal):
504 kcal
Fett:
33,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
20,600 Gramm
Kohlenhydrate:
39,400 Gramm
– davon Zucker:
38,200 Gramm
Eiweiß:
5,100 Gramm
Salz:
0,130 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,351*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 27,02* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,761*
€ 2,954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,981*
€ 2,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,831*
€ 1,959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,731*
€ 1,852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,681*
€ 1,799
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,351*
€ 1,446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.