Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK MERCI PETITS CRUNCH COLLECTION 125 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-275070
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     640533-00
EAN/GTIN:
     4014400927375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, gehackte MANDELN (12,2%), Kakaomasse, SAHNEPULVER, gemahlene HASELNÜSSE (2,9%), MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, Reismehl, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Fruktose, WEIZENEIWEIß, Salz, Aromen, WEIZENMALZ, Palmfett.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2389 kJ
Energie (kcal):
574 kcal
Fett:
38,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
19 Gramm
Kohlenhydrate:
45,900 Gramm
– davon Zucker:
43 Gramm
Eiweiß:
9,800 Gramm
Salz:
0,220 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
MANDELN, SAHNEPULVER, HASELNÜSSE, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), WEIZENEIWEIß, WEIZENMALZ, VOLLMILCHPULVER
Weitere Suchbegriffe: Schokobonbons, Schokoladen-Bonbons, Schokoladenbonbons, storck riesen schokobonbons, schoko bonbons, schokoladenbonbons 125 g, SCHOKOLADE, MILCHSCHOKOLADE, SCHOKO-TÄFELCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,763*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,125 Kilogramm (ab € 14,104* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,383*
€ 3,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,423*
€ 2,593
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,383*
€ 2,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,263*
€ 2,421
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,183*
€ 2,336
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,763*
€ 1,886
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.