Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFF STEVIA TABLETTEN 120 ER


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-270210
Hersteller:
     borchers fine food
Herst.-Nr.:
     2785160001
EAN/GTIN:
     4260175670491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Süßstoff
süßstoff borchers
süßstoff
borchers Stevia süßungstablette 120 Stück
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Tafelsüße auf der Grundlage von Steviolglycosiden mit Zucker und Süßungsmittel
Zutaten:
Dextrose, Süßungsmittel: 25% Steviolglycoside (E960), vernetzte Carboxymethylcellulose (E 468), natürliches Vanillearoma, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (E 470b).
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1173 kJ
Energie (kcal):
276 kcal
Fett:
0,200 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,200 Gramm
Kohlenhydrate:
65 Gramm
– davon Zucker:
62 Gramm
Eiweiß:
2,600 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Bitte trocken und kühl lagern.
Weitere Suchbegriffe: 2785160001, ZUCKER, PORTIONS-ZUCKER, SÜßSTOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,26*
Lager 8996
12
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,51*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,51*
€ 2,686
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,81*
€ 1,937
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 1,71*
€ 1,83
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,63*
€ 1,744
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,60*
€ 1,712
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,26*
€ 1,348
pro Dose
1 Dose enthält 0,01 Kilogramm (ab € 126,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.