| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034218770 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260175670491 |
| |
|
| | |
| Die Stevia-Pflanze, ursprünglich in Südamerika beheimatet, wird dort von Naturvölkern seit Jahrhunderten zum Süßen genutzt. Der Stevia-Extrakt ist 200- bis 300-mal süßer als Zucker und aufgrund unserer Aufbereitung dosierbar wie normaler Zucker. Für borchers Stevia Süßstofftabletten wird überwiegend das hochwertigste Steviolglycosid Rebaudiosid A verwendet, das für die reine Süßkraft und einen feinen Geschmack, ohne bittere Note, sorgt. Das Produkt schmeckt sehr angenehm und ist kalorienarm - weniger als 1 kcal pro Tablette. Ob der Coffee to go oder ein Tee bei Freunden. Mit dem borchers Stevia Süßstofftabletten haben Sie Ihre kalorienfreie Süße immer griffbereit. Der praktische Spender sorgt dabei für eine kinderleichte Dosierung und passt bequem in jede Jacken- oder Handtasche. Das Produkt schmeckt sehr angenehm und enthält so gut wie keine Kalorien. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: borchers Süßstofftabletten Stevia, 120 Tabletten Zutaten Dextrose, Süßungsmittel: 25% Steviolglycoside, vernetzte Carboxymethylecellulose (E468), natürliches Vanillearoma, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäure (E470b) Nährwertangaben pro 100 g pro Tablette (0,05g) Brennwert 1173 kJ / 276 kcal 0,6 kJ / 0 kcal Fett 0,2 g 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g 0,0 g Kohlenhydrate 65,0 g 0,0 g davon Zucker 62,0 g 0,0 g Eiweiß 2,6 g 0,0 g Salz 0,50 g 0,0 g Gebrauchsanweisung 1 Tablette (0,05g) â™ 1 TL Zucker (4g) Vertrieb borchers fine food GmbH & Co. KG Rosa-Luxemburg-Straße 3 28876 Oyten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: borchers, stevia, süßs, stoff, tabletten |
| | |
| |