| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-267590 Herst.-Nr.: 4056105 EAN/GTIN: 8711000892756 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Röstkaffee, ganze Bohnen, 100% Arabica | Hinweise zur Lagerung: | 6,0°C max. 27,0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fair Trade Kaffee, Fairtrade Kaffee, Transfair-Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, Krönung, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Kaffee, Kaffee-ganze-Bohne, Kaffee-gemahlen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,92* | € 25,83* | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,734* | € 26,654* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,89* | € 29,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 25,61* | € 34,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,28* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 19,734* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|