Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR KISSEN MISCHUNG 149 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-1684
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11307
EAN/GTIN:
     4000539113062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, MILCHzucker, HASELNÜSSE, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Vanille, Aromen. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2632 kJ
Energie (kcal):
634 kcal
Fett:
50 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
40 Gramm
– davon Zucker:
38 Gramm
Eiweiß:
4,800 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
7
1
€ 7,90*
ab € 4,118*
€ 6,758*
6
€ 4,99*
ab € 5,68*
€ 7,66*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,758*
€ 7,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,638*
€ 6,033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,438*
€ 5,819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,278*
€ 5,647
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,088*
€ 5,444
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,118*
€ 4,406
pro Packung
1 Packung enthält 0,149 Kilogramm (ab € 27,63759* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.