Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIRMER BIO VIVA MILD GEMAHLEN 500 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-158097
Hersteller:
     IG SCHIRMER KAFFEE
Herst.-Nr.:
     3001008
EAN/GTIN:
     4007611113125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
kaffee gemahlen 500g mild
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Röstkaffee
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1223 kJ
Energie (kcal):
298 kcal
Fett:
13,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
1,500 Gramm
– davon Zucker:
1,500 Gramm
Ballaststoffe:
1,500 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Kaffee, Kaffee-ganze-Bohne, Kaffee-gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 14,66* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 12,294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 11,203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 10,679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 10,144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 9,898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 7,843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.