Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK NIMM 2 1 KG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-157953
Hersteller:
     STORCK DEUTSCHLAND KG
Herst.-Nr.:
     902761-00
EAN/GTIN:
     4014400902761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Fruchtbonbons mit Vitaminen
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3%* (Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Niacin, natürliches Orangenaroma, Vitamin E, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Pantothensäure, MOLKENERZEUGNIS, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.#*entspricht 5% Fruchtsaft
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1588 kJ
Energie (kcal):
374 kcal
Fett:
0,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
92,300 Gramm
– davon Zucker:
68,600 Gramm
Eiweiß:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon, BONBON, FRUCHT-BONBON, KAUBONBON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 5,31*
€ 8,32*
Lager 8996
14
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 8,55*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 9,149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 8,753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 7,886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 7,565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 7,394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 5,853
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00547* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.