Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAOAM COLA-KRACHER 265 STÜCK 1,2 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-10998
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10004441
EAN/GTIN:
     4001686576144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kaubonbon-Dragees mit 2,7 % Brausepulver in der Füllung und Cola- Geschmack
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelatine, Karamellsirup, Süßholzextrakt, Aroma, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, brauner Zuckersirup, Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Trennmittel: Talkum.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1730 kJ
Energie (kcal):
409 kcal
Fett:
6,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,100 Gramm
Kohlenhydrate:
87 Gramm
– davon Zucker:
69 Gramm
Eiweiß:
0,900 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, Kau-Bonbons, Kaubonbon, Toffees, Weichkaramellen, maoam kaubonbon, brause bonbons, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, CRACHER
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
36
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,053*
€ 9,483*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,61*
€ 11,26*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,483*
€ 10,147
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,883*
€ 9,505
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,163*
€ 8,734
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,853*
€ 8,403
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,613*
€ 8,146
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,053*
€ 6,477
pro Dose
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,04417* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.