Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo, Maoam Cola-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo, Maoam Cola-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Haribo, Maoam Cola-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Haribo, Maoam Cola-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4095
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686576144
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelatine, Karamellsirup, Süßholzextrakt, Aroma, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, brauner Zuckersirup, Trennmittel: Talkum, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1727 kJ / 408 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
pro Dose
€ 7,90*
ab € 7,613*
€ 9,453*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 9,53*
€ 11,25*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 12,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,88*
€ 11,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,19*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,81*
€ 10,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,53*
€ 10,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.