Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2
Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2
Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2
Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2
Zarges Variotec V, 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2
Artikel-Nr.:
     894-ZW42437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42437
EAN/GTIN:
     4003866424375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zarges Variotec V Mehrzweckleitern, 4-teilig 4 x 4 Sprossen, Anlegeleiter Höhe 4,17 m, Stehleiter Höhe 2,2 m
Zarges Variotec V Gelenk-Teleskopleiter

Die Gelenk-Teleskopleiter von Zarges ist für jeden Untergrund bestens geeigent und steht jederzeit stabil.

  • langlebige multifunktionale Leiter
  • Arbeitshöhe individuell einstellbar
  • robuste Bolzenscharniere
  • Sicherheits- Qualitätsbördelung
  • Sprossenabstand von 28 cm
  • Teleskopfunktion lässt Leiter auf ein Minimum zusammenklappen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,95
Breite [cm]:
64,0
Leiternlänge [m]:
4,17
Norm:
EN131-1
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,24*
€ 405,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,45*
€ 424,10*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 367,16*
€ 445,52*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,95*
€ 451,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 543,30*
€ 618,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,25*
€ 735,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,41*
€ 724,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.