Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-42437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42437
EAN/GTIN:
     4003866424375
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
  • Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
  • Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
  • Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Weitere Informationen:
Länge als Anlegeleiter:
4,17 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30 mm
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
4,95 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
2,2 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3,4 m
Maße, zusammengeklappt:
1,3 x 0,64 x 0,21 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
15 kg
Belastung:
150 kg
Holmhöhe:
60 / 70 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,29*
€ 404,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,90*
€ 424,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 445,37*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,90*
€ 451,02*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,35*
€ 452,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,74*
€ 517,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.