Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42437
EAN/GTIN:
     4003866424375
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
  • Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
  • Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
  • Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Weitere Informationen:
Länge als Anlegeleiter:
4,17 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
4,95 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
2,2 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3,4 m
Maße, zusammengeklappt:
1,3 x 0,64 x 0,21 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
15 kg
Belastung:
150 kg
Holmhöhe:
60 / 70 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.