Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm
WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm
WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm
WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm
WEDO Auto-Load Cutter, 18 mm Klinge Maße: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-WE3005
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wedo Auto-Load Cuttermesser automatischer Klingentausch aus integriertem Magazin
WEDO® Auto-Load Cutter

  • automatischer Klingentausch aus integriertem Magazin
  • mit Rastervorschub und automatischer Klingenarretierung (Auto-Stop)
  • federbelastete Abbrechklinge
  • ergonomisch geformter ABS-Griff mit gummierter Griffzone
  • integrierte Abbrechhilfe im Griffteil

Abmessungen:

WE3005: 17,0 x 2,0 x 4,5 cm | WE3006: 14,0 x 1,5 x 3,0 cm

Gewicht:

WE3005: 150 g | WE3006: 54 g

Lieferung inklusive 6 Ersatzklingen.

Automatischer Klingentausch:

Der Schieber wird ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch ein erneutes Zurück- und Vorschieben rutscht eine neue Klinge automatisch nach. Das Messer ist nun wieder einsatzbereit.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
4,5
Länge [cm]:
17
Tiefe [cm]:
2,0
Produktart:
Cuttermesser
Produktkategorie:
Messer
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Schnitttiefe:
Über 30 mm
Material Griff:
ABS-Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,75*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 6,78*
2 Tage
503
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,22*
€ 7,61*
8 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 7,85*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.