Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUTTER18A Proficutter, 18 mm, Autoload


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUTTER18A Proficutter, 18 mm, Autoload
CUTTER18A Proficutter, 18 mm, Autoload
Exemplarische Darstellung: 18 mm Cutter (Autoload)
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Cutterklingen (9 und 18 mm)
Artikel-Nr.:
     955-CUTTER 18 A
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     CUTTER 18 A
EAN/GTIN:
     4003801792224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Eigenschaften: sehr stabile Profi-Cutter mit gummierter Griffzone und Klingenführung aus Metall. Die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Der Autoload-Cutter erlaubt zusätzlich ein automatisches Nachladen einer neuen Klinge aus dem im Griff integrierten Klingenmagazin. Lieferumfang: Cutter einschließlich Ersatzklingen im Griff (Typ Standard & Schraubarretierung: 2 Stück, Typ Autoload 9 mm: 5 Stück, 18 mm: 6 Stück) *nicht Fabrikat Wedo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Autoload
Klingenbreite:
18 MM
Ersatzklingen:
CUTTER 18 KL
Menge Ersatzklingen:
10er Pack*
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, CUTTER18A, Abbrech-Klingen, Büromaterial, Cutter-Messer und Cutter-Klingen, Ersatzklingen für Cuttermesser, Ersatzmesser für Cuttermesser, Klingen für Cuttermesser, Meisterbüro, Messer, Messerklingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,79*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 6,82*
Lager 955
829
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,23*
€ 7,65*
9 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.