Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172216200 Herst.-Nr.: 78418 EAN/GTIN: 4003801792224 |
| |
|
| | |
| Mit automatischem Klingentausch aus integriertem Magazin. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Auto Load | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Cutter Auto Load | Klingenform: | Parallelogramm | Maße: | 20 x 45 x 170 mm (B x H x L) | Breite der Klinge: | 18 mm | Länge: | 170 mm | Griffzone: | gummiert, ergonomisch | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 6 Ersatzklingen im Magazin | Gewicht: | 150 g | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | ABS Kunststoff/Metall | Farbe: | schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,63* | € 6,80* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,07* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,17* | € 7,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,16* | € 7,87* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,23917* | € 8,08917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|