Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918800 Herst.-Nr.: 78418 EAN/GTIN: 4003801792224 |
| |
|
| | |
| WEDO Auto-Load Profi-Cutter, 18 mm, mit automatischem Klingentausch aus integriertem Magazin. Robustes Abbrechmesser aus ABS-Kunststoff mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin mit 6 Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. Lieferung auf Blisterkarte mit Abbrechhilfe und sechs Klingen. Maße: ca. 16,8 x 2,3 x 4,6 cm, Gewicht: ca. 156 g, Farbe: schwarz/rot Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Klingenbreite: | 18 mm | Material: | Kunstoff, rutschfester Gummigrif | Länge: | 168 mm | Arbeitslänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,60* | € 6,75* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,65* | € 6,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,22* | € 7,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,37* | € 7,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,30* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|