Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-UX70030.02 Herst.-Nr.: 9770130 EAN/GTIN: 4031101523675 |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzhelm pheos E-WR geschlossener Schutzhelm für elektrische Arbeiten mit Drehradverschluss Ausgewählte Version: 02 - Farbe: gelbuvex Schutzhelm pheos E-WR uvex pheos Schutzhelme sind besonders leicht und komfortabel. Die einstellbare Innenausstattung sorgt für einen angenehmen und sicheren Sitz. - geeignet für den Elektrikerbereich, da komplett geschlossene Helmschale
- für sehr niedrige Temperaturen (bis -30°C) geeignet
- zugelassen für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC)
- widerstandsfähig gegenüber heißen Metallspritzern (MM)
- 6-Punkt-Aufhängung für einen komfortablen Sitz
- langer Schrim
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine besonders komfortable stufenlose Weitenregulierung
Elektrische Schutzeigenschaften: 1000 V AC (nach EN50365) Material: Polyethylen Größe: 52-61 cm Farben: weiß, gelb - Version: 02 - Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 397 | EN 50365 | MM | Produktart: | Schutzhelm | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Farbe: | gelb | Eigenschaft: | elektrisch isolierend | kältebeständig | Metallspritzer geschützt | Einsatzbereich: | Baugewerbe | Elektrische Arbeiten | Innenausstattung: | 6-Punkt Befestigung | Verschluss: | Drehverschluss | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,06* | € 12,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,35* | € 13,18* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,44* | € 13,39* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|