Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 8 - violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 8 - violett
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 8 - violett
Artikel-Nr.:
     894-TW9052.8
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56348
EAN/GTIN:
     092399563488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen trodat
stempelkissen
Trodat Stempelkissen für Handstempel

Ausgewählte Version: 8 - violett

trodat® Handstempelkissen

Trodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!

  • Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
  • Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

  • Version: 8 - violett
  • Stempelkissen 9052, Größe 11 x 7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
7,0
Produktart:
Handstempelkissen
Produktkategorie:
Stempel
Farbe:
schwarz | rot | blau | grün | violett | ungetränkt
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissen 9052, für Handstempel, Größe 11 x 7 cm, Trodat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,98*
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 3,26*
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,85*
€ 3,50*
ab € 13,40*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,65*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,63*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 5,40*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 5,39*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 5,43*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 5,45*
Sonstiges
Trodat
151785
ab € 7,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.