| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW5460L.1 Herst.-Nr.: 119742 EAN/GTIN: 092399729983 |
| | |
|
| | |
| Trodat Professional 4.0 5460 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe Ausgewählte Version: 1 - EINGEGANGENTrodat Professional Datumsstempel mit Standardtextentrodat® Professional – Der Profi für den Alltag - selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
- leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
- hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
- besonders sauberes Stempeln
- Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
- keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
- Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes
Weitere Informationen: | | Produktart: | Datumsstempel | Stativstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Standardtext: | Eingegangen | Bezahlt | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, selbstfärber trodat, permanentstempel, Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext, 4 mm Schrifthöhe, Kissen z, Trodat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,96* | € 50,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,22* | € 53,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,49* | € 55,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,41* | € 60,94* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,06* | € 60,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|