Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext Kissen blau-rot max. Abdruckmaß 56x33 mm Version: 1 - EINGEGANGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext Kissen blau-rot max. Abdruckmaß 56x33 mm Version: 1 - EINGEGANGEN
Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext Kissen blau-rot max. Abdruckmaß 56x33 mm Version: 1 - EINGEGANGEN
Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext Kissen blau-rot max. Abdruckmaß 56x33 mm Version: 1 - EINGEGANGEN
Artikel-Nr.:
     158-TW5460L.1
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     119742
EAN/GTIN:
     092399729983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Professional 4.0 5460 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe

Ausgewählte Version: 1 - EINGEGANGEN

Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

  • Version: 1 - EINGEGANGEN
Weitere Informationen:
Produktart:
Datumsstempel | Stativstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Standardtext:
Eingegangen | Bezahlt
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 51,39*
€ 60,93*
€ 4,95*
ab € 51,39*
€ 60,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.