| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4568698 Herst.-Nr.: 119742 EAN/GTIN: 0190084197427 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | takeMS MEM-Drive Mini Metal II - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Silber | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | takeMS | Hersteller Art. Nr. | 119742 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TakeMS MEM-Drive Mini Metal II - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 8 GB | Interfacetyp | USB 2.0 | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 8 GB | Farbe | Silber | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Bootfähig | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 8 GB | Farbe: | Silber | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Bootfähig | Produktzertifizierungen: | Plug and Play |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, permanentstempel, selbstfärber trodat, 119742, trodat, datumstempel, professional, 5460/l1, "eingegangen", markt:, stück, 5460, 5460l1, eingegangen, markt, stck, takems, memdrive, mini, metal, usbflashlaufwerk, silber, drive, flash, laufwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,25* | € 50,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,32* | € 50,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,68* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|