Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent Office-Box, Maße (LxB): 66 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
tesafilm transparent Office-Box, Maße (LxB): 66 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm transparent Office-Box, Maße (LxB): 66 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm transparent Office-Box, Maße (LxB): 66 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     894-TN1208
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57406-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448036162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm transparent Office-Box reißfestes Klebeband mit starker Hafteigenschaft
tesafilm® in praktischer Office-Box

Das vielseitig einsetzbare tesafilm® PP Klebeband eignet sich ideal für alle alltäglichen Anwendungen.

  • reißfest

  • sehr gute Klebekraft

  • leicht abrollbar

  • Klebefilm aus beständigem Polypropylen

  • geeignet für den tesa Easy Cut Profi-Tischabroller

  • in der praktischen Office-Box

Anwndungsbereich: Der reißfeste und klebestarke tesafilm® wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
66,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,20375*
1 Tag
240
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,69125*
€ 2,37125*
8
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,5175*
€ 2,3875*
1 Tag
80
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,84*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 18,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5501966
ab € 1,3925*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,67*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,05*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 1,42834*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23667*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 11,07*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,9075*
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.