Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A034601 Herst.-Nr.: 57406-00002-01 EAN/GTIN: 4042448036162 |
| |
|
| | |
| tesafilm® transparent ist das universell einsetzbare Selbstklebeband mit bewährten Eigenschaften. Es gehört zur Standardausstattung von Wohnungen, Schulen und Büros auf der ganzen Welt und ist für alle Arten von Alltagsanwendungen geeignet. Vielseitiges transparentes Büroband tesafilm® transparent ist das selbstklebende Büroband in Standardqualität, das jeder, der mit Papier arbeitet, griffbereit haben sollte. Es wurde speziell für Karton und Papier entwickelt, haftet aber auch sehr gut auf vielen anderen Materialien, sofern diese eine ebene und ausreichend glatte Oberfläche aufweisen. Verwenden Sie es als vielseitiges Klebeband, um Charts an die Wand zu kleben, einen Umschlag sauber zu verschließen oder ein Paket schnell zu verpacken. Universelles Bastel- und Haushaltsklebeband. tesafilm® transparent ist ein sehr vielseitiges selbstklebendes Bastelband, das sich ideal für das Papierhandwerk und die Inneneinrichtung eignet. Es eignet sich auch perfekt zum Verpacken von Geschenken, Versiegeln von Umschlägen und passt zu vielen anderen Situationen, in denen zwei Papierstücke angebracht werden müssen. Stark, sicher, ungiftig: Dieses transparente Band besteht aus Polypropylenfolie und ist daher frei von PVC. Außerdem verfügt es über eine ungiftige, lösungsmittelfreie Klebstoffbeschichtung. Es ist das Standardklebeband und bietet eine starke Haftung und eine hohe Reißfestigkeit. Der tesafilm® transparent ist für eine komfortable Anwendung konzipiert und lässt sich leise und geräuschlos abwickeln. Features: Transparent Gute Klebkraft Leicht abrollbar Hohe Alterungsbeständigkeit Vielseitig einsetzbar PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse Für alle tesafilm® Abroller geeignet Lieferumfang: 8 Rollen im praktischen Vorratspack. Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei | Typ: | OFFICE-BOX | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.048 mm | Reißkraft: | 25 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | tesafilm | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 19mmx66m klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, OFFICE-BOX, tesafilm, tesa klebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,20375* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,69125* | € 2,36125* | | | | Lager 615 | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 1,5175* | € 2,3875* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,23* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,28* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|