Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1295789-BP Herst.-Nr.: 57406-00002-01 EAN/GTIN: 4042448036162 |
| |
|
| | |
| tesa OFFICE-BOX 57406-00002-01 tesafilm Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 8 St.
tesafilm® transparent Selbstklebeband - für universalen Einsatz, starke Klebkraft
Transparent Gute Klebkraft Leicht abrollbar Hohe Alterungsbeständigkeit Vielseitig einsetzbar PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse Für alle tesafilm® Abroller geeignet
tesafilm® transparent ist das universell einsetzbare Selbstklebeband mit bewährten Eigenschaften. Es gehört zur Standardausstattung von Wohnungen, Schulen und Büros auf der ganzen Welt und ist für alle Arten von Alltagsanwendungen geeignet. Vielseitiges transparentes Büroband tesafilm® transparent ist das selbstklebende Büroband in Standardqualität, das jeder, der mit Papier arbeitet, griffbereit haben sollte. Es wurde speziell für Karton und Papier entwickelt, haftet aber auch sehr gut auf vielen anderen Materialien, sofern diese eine ebene und ausreichend glatte Oberfläche aufweisen. Verwenden Sie es als vielseitiges Klebeband, um Charts an die Wand zu kleben, einen Umschlag sauber zu verschließen oder ein Paket schnell zu verpacken. Universelles Bastel- und Haushaltsklebeband. tesafilm® transparent ist ein sehr vielseitiges selbstklebendes Bastelband, das sich ideal für das Papierhandwerk und die Inneneinrichtung eignet. Es eignet sich auch perfekt zum Verpacken von Geschenken, Versiegeln von Umschlägen und passt zu vielen anderen Situationen, in denen zwei Papierstücke angebracht werden müssen. Stark, sicher, ungiftig: Dieses transparente Band besteht aus Polypropylenfolie und ist daher frei von PVC. Außerdem verfügt es über eine ungiftige, lösungsmittelfreie Klebstoffbeschichtung. Es ist das Standardklebeband und bietet eine starke Haftung und eine hohe Reißfestigkeit. Der tesafilm® transparent ist für eine komfortable Anwendung konzipiert und lässt sich leise und geräuschlos abwickeln.
Technische Daten: Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 8 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): OFFICE-BOX
Lieferumfang: 8 Rollen im praktischen Vorratspack.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | OFFICE-BOX | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial (Details): | Polypropylen (PP) | Reißkraft: | 25 N/10 mm | Dicke: | 0.048 mm | Produkt-Art: | tesafilm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 19mmx66m klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 57406-00002-01, OFFICE-BOX, tesafilm, tesa klebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,20375* | | | | Lager 102 | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,69125* | € 2,36125* | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 1,5175* | € 2,3875* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,23* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,28* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 18,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|