Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar
tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar
tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar
tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar
tesa Verlegeband, Maße (LxB): 25 m x 50 mm, rückstandsfrei entfernbar
Artikel-Nr.:
     894-TN1070
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014-11
EAN/GTIN:
     4042448388469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Verlegeband doppelseitiges Fixierungs-Klebeband, Länge: 25 m
tesa® doppelseitges Verlegklebeband

Das doppelseitige Verlegband von tesa® eignet sich für universale Anwendungen in denen eine starke doppelseitge Haftkraft gewünscht ist.

  • universal einsetzbar

  • für starke Ansprüche geeignet

  • beiseitg extra stark klebend

  • lässt sich ohne Rückstände entfernen

  • von Hand auch gewünschte länge einreißbar

  • auch bei Feuchträumen und Fußbodenheizungen zu verwenden


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
1,00
Produktart:
Montageband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | doppelseitig
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 15,09*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,16*
€ 15,30*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,41*
€ 15,43*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 15,98*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.