Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     894-TN1010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00027-04
EAN/GTIN:
     4042448429834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse
tesapack® PP 4195 Verpackungsklebeband

Das tesapack® 4195 Verpackungsklebeband eignet sich ideal für leichte und mittelschwere Kartons.

  • starke Haftkraft

  • Acrylatdispersions-Klebmasse (HiTack)

  • chlorfrei

  • geräuscharmes Abrollen

  • sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 7,5 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
braun
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 5,11*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,45*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,47*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,83*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,07485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.