Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack 4195 75mm x 66m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041950002704
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00027-04
EAN/GTIN:
     4042448429834
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Packgütern
  • auf allen gängigen Handabrollern und nach Verarbeitungstest auf gängigen Maschinen verwendbar
  • leichte und geräuscharme Verarbeitung
  • hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • hohe Klebkraft und umweltverträglich
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Gesamtdicke:
0,06 mm
Klebkraft:
3,0 N/cm
Klebmasse:
Acrylat-Dispersion
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Reißdehnung:
140 %
Reißkraft:
55 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PP-Folie
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 04195, 4195, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 4,82*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,40*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,42*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,80*
48
€ 4,60*
ab € 4,88*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05607* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 115,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.