Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4195 PP, 66m x 75mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04195-00027-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00027-04
EAN/GTIN:
     4042448429834
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4195 PP, 66m x 75mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 4,82*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,43*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,45*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,83*
48
€ 4,60*
ab € 4,90*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 1056 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06546* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 154,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.