Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
Artikel-Nr.:
     894-TN1006.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448429797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse

Ausgewählte Version: 02 - transparent

tesapack® PP 4195 Verpackungsklebeband

Das tesapack® 4195 Verpackungsklebeband eignet sich ideal für für leichte und mittelschwere Kartons.

  • starke Haftkraft

  • Acrylatdispersions-Klebmasse (HiTack)

  • chlorfrei

  • geräuscharmes Abrollen

  • sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 50 mm


  • Version: 02 - transparent
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,23*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,24*
10 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,35*
2 Tage
120
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,44*
Lager 894
45
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,19*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.