| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04195-00000 Herst.-Nr.: 04195-00000-04 EAN/GTIN: 4042448438447 |
| |
|
| | |
| - Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack 4195
- für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Packgütern
- auf allen gängigen Handabrollern und nach Verarbeitungstest auf gängigen Maschinen verwendbar
- leichte und geräuscharme Verarbeitung
- hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- hohe Klebkraft und umweltverträglich
- Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm
- Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
- Trägermaterial: PP
- Abrollgeräusch: gering
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.2 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | Klebkraft: | 3,0 N/cm | Klebmasse: | Acrylat-Dispersion | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 60 mic | Reißdehnung: | 140 % | Reißkraft: | 55 N/cm | Rollenlänge: | 66 m | Temperaturbeständigkeit: | 100 Grad C kurzzeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun, pp-klebeband, pp-klebeband braun, 04195, 4195, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,46* | € 3,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,88* | € 5,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 4,18* | € 6,03* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|