Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 01 - braun
Artikel-Nr.:
     894-TN1006.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00001-04
EAN/GTIN:
     4042448429827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse

Ausgewählte Version: 01 - braun

tesapack® PP 4195 Verpackungsklebeband

Das tesapack® 4195 Verpackungsklebeband eignet sich ideal für für leichte und mittelschwere Kartons.

  • starke Haftkraft

  • Acrylatdispersions-Klebmasse (HiTack)

  • chlorfrei

  • geräuscharmes Abrollen

  • sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 50 mm


  • Version: 01 - braun
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
braun
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1179
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,27*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,28*
2 Tage
567
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,29*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,50*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,68*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
Zubehör
k.A.
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,25*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.