Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04195-00001 66mx50mm PP braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164001970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00001
EAN/GTIN:
     4042448429827
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung, universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln, eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
35 µm
Gesamtdicke:
60 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
extrem hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
100 °C
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
140 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,14*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,27*
2 Tage
704
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,28*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,49*
Lager 1682
548
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,79*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.