Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandkasten, Kunststoff schwarz, Füllung nach DIN 13164, Gr. 26x16x8cm DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Verbandkasten, Kunststoff schwarz, Füllung nach DIN 13164, Gr. 26x16x8cm DIN 13164
Kfz-Verbandkasten, Kunststoff schwarz, Füllung nach DIN 13164, Gr. 26x16x8cm DIN 13164
Artikel-Nr.:
     894-ST4002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Söhngen Kfz-Verbandkasten schwarz mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten

mit Füllung gemäß DIN 13164

  • aus hochschlagzähem Kunststoff
  • schwarz
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen

Abmessungen (B x H x T): 26,0 x 16,0 x 8,0 cm

Söhngen Verbandstoffe haben eine 20-jährige Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung.


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 16,0 × 8,0
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,23*
€ 11,07*
3 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,14*
2 Tage
802
1
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 13,29*
2 Tage
802
6
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,26*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.