Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Kasten 3004002 KFZ DIN 13164 gefüllt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-191019990
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Robuster Kunststoffbehälter mit Scharnier und Verschlusslaschen. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 2 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 3 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 3 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x Pflaster-Schnellverband-Set 40 x 6 cm SO, 2 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment DIN 13164, 1 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Erste Hilfe-Schere 14,5 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandkasten
Produktverwendung:
Kfz
Maße:
ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13164
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,27*
€ 11,07*
Lager 1682
74
1
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 12,14*
2 Tage
802
1
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,29*
2 Tage
802
6
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,24*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,09*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.