Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Verbandkasten B260xH160xT80ca.mm schwarz SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13164 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarzInhalt: Füllung Standard DIN 13164Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN 13164-2022
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,25*
€ 11,04*
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 12,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,41*
Lager 1498
823
1
€ 5,50*
ab € 9,92*
€ 13,25*
2 Tage
823
6
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,24*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.