Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank BONN Norm Plus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN13157 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank BONN Norm Plus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN13157 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm
Verbandschrank BONN Norm Plus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN13157 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1074
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501009
EAN/GTIN:
     4250108800743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Söhngen Verbandschrank Bonn mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung
SÖHNGEN Verbandschrank BONN

mit Füllung gemäß DIN 13157

  • Stahlblech, weiß lackiert
  • eintürig
  • Tür mit Sicherheitsschloss
  • Innen 2 verstellbare Einlegeböden

Abmessungen (B x H x T): 40,2 x 46,2 x 11,2 cm

NormPlus: Füllung gemäß DIN 13157 plus Erweiterungsset als wertvolle Ergänzung


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,2
Höhe [cm]:
46,2
Tiefe [cm]:
11,2
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
40,2 × 46,2 × 11,2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 120,17*
€ 146,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 120,22*
€ 146,43*
63 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,99*
€ 159,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 184,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 199,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0501007
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.