Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Bonn Norm Plus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Bonn Norm Plus weiß
Verbandschrank Bonn Norm Plus weiß
Verbandschrank Bonn Norm Plus weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501009
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501009
EAN/GTIN:
     4250108800743
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Verbandschrank BONN
  • 402 x 462 x 112 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden
  • Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden.
  • Hochwertige Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset Plus 147 Teile mit SÖHNGEN-Markenverbandstoffen
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
  • NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
Weitere Informationen:
Breite:
402 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
462 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
112 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 120,17*
€ 146,43*
€ 4,95*
ab € 120,22*
€ 146,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,99*
€ 159,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 184,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 199,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0501007
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.