| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027421 Herst.-Nr.: 0501009 EAN/GTIN: 4250108800743 |
| |
|
| | |
| Söhngen Verbandschrank Bonn Norm Plus weiß
Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Spezifikation Verbandschrank - Erste-Hilfe-Verbandschrank aus Stahlblech
- Abmessungen 402x462x112mm, Farbe weiß
- Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden, zwei Sicherheitsschlüssel
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3
Füllung nach DIN 13157 (2022)
- 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
- 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
- 1x Füllung Norm Plus nach DIN 13157
- 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
- 1x Spezial-Druckverbandpäckchen
- 1x aluderm aluface
- 1x aluderm Quickverband klein
- 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
- 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
- 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
- 2x aluderm alufinger einzeln
- 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
- 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
- 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
- 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
- 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm/Bein
- 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
- 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
- 1x aluderm-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2cm 50 Stück
- 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
- 1x aluderm-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück
- 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
- 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
- 1x Fechttücherset zur Reinigung unverletzter Haut einzeln
- 2x Dreiecktuch V SO RD
- 1x Sicherheitsnadeln Gr. 3 12 Stück
- 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
- 1x Erste-Hilfe-Kleiderschere 19cm kniegebogen st/st
- 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
- 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb DGUV 204-006
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Norm Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,17* | € 146,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,22* | € 146,43* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 130,99* | € 159,00* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,09* | € 184,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,99* | € 199,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|