Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Tork Seifenspender für Schaumseife, Elevation Design, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     894-SM561500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561500
EAN/GTIN:
     7322540517965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Tork 561500 Spender für Schaumseife Spendersystem S4 im Elevation Design
Tork® 561500 Spender für Schaumseife

Der Tork Spender für Schaumseife im Elevation Design passt in jeden beliebigen Waschraum und kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Der Easy-to-use-zertifizierte Spender ermöglicht sämtlichen Benutzern optimale Händehygiene.

  • modernes und nahtloses Design
  • mühelose Reinigung
  • leichtgängiger Druckknopf (Easy to use)
  • für das Reinigungspersonal einfach in der Handhabung
  • Farbe: Weiß
  • S4 - Schaumseifen System

Maße (HxBxT): 28,6 x 11,3 x 10,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,3
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
28,6
Tiefe [cm]:
10,5
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
11,3 × 28,6 × 10,5
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 34,93*
€ 5,50*
ab € 26,73*
€ 34,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,71*
€ 34,95*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 28,34*
€ 35,59*
€ 4,00*
ab € 28,33*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,34667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 8,01667*
Zubehör
Tork
914103
ab € 131,34*
Zubehör
Tork
520800
ab € 137,73*
Zubehör
Tork
520901
ab € 141,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.