Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Schaumseife S4 561500 / Elevation Design / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-561500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561500
EAN/GTIN:
     7322540517965
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Tork Schaumseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine hohe Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design für Waschräume jeder beliebigen Größe geeignet
  • Der Schaumseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 2500 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Schaumseifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Dank leichtgängigem Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1 x Schaumseifen Spender von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S4 Schaumseifen Flakons / Höhe: 28.6cm, Breite: 11.3cm, Tiefe: 10.5cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, tork flüssigseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Seifenspender;badartikel seifenspender;design seifenspender;kunststoff seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender;seifenspender bad;seifenspender badezimmer;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender hängend;seifenspender industrie;seifenspender kunststoff;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender wandhalterung;seifenspender weiß;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum nachfüllen;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser seife;dispenser wand;shampoo dispenser;wandseifenspender;wandseifenspender bad;wandseifenspender design;wandseifenspender weiß;schaum seifen spender;seifenspender;spender;spender kunststoff;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender seife;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork seifenspender;pumpflasche;pumpflasche bad;pumpflasche dispenser;pumpflasche kunststoff;pumpflasche seife;pumpflasche seifenspender;pumpflasche weiß;pumpflasche zum befüllen;pumpflaschen;schaum seifen spender;seifenspender;spender;wandspender;wandspender händedesinfektion;wandspender seife;dosierspender;schaumseifenspender nachfüllbar;schaumseifenspender pumpe;schaumseifenspender set;schaumseifenspender tork;schaumseifenspender wand;schaumseifenspender weiß;tork;seifenspender tork;tork;tork dispenser;tork elevation;tork schaumseife;tork spender
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,31667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 8,06667*
Zubehör
Tork
914103
ab € 131,63*
Zubehör
Tork
520800
ab € 137,81*
Zubehör
Tork
520901
ab € 143,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.