Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM420502 Herst.-Nr.: 420502 EAN/GTIN: 7322540394313 |
| | |
|
| | |
| Tork 420502 milde Mini Flüssigseife Premium für Spendersystem S2 Tork® 420502 milde Mini FlüssigseifeBieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist. Die Tork milde Mini Flüssigseife besitzt feuchtigkeitsspendende und regenerierende Inhaltsstoffe, die beim Händewaschen erwiesenermaßen sanft zur Haut sind - versorgt die Haut mit Nährstoffen
- einfach zu handhaben
- versiegelter Flakon mit Einwegpumpe
- Volumen pro Flakon: 0,5 Liter
- Tork System: S2 – Flüssigseifen Mini System
- Farbe: Hellgelb
- Anzahl Bezüge: 475
1 VE = 8 Flakons (je 475 ml) Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 475 | Stück [VE]: | 8 | Produktart: | Flüssigseife | Produktkategorie: | Seife | Bezüge [Stück]: | 475 | Bezüge [VE]: | 3.800 | Duft: | Frischeduft | Qualitätsstufe: | Premium | Spendersystem: | S2 - Flüssigseifen Mini Spendersystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 475 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, TORK |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,77875* | € 4,8425* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,3125* | € 5,3825* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,20* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,79* | | | | Lager 894 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,9175* | € 6,1475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 49,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|