Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Jumbo Toilettenpapier, Advanced, 2-lagig, T1, Rollenlänge: 360 m 1 VE = 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Jumbo Toilettenpapier, Advanced, 2-lagig, T1, Rollenlänge: 360 m 1 VE = 6 Rollen
Tork Jumbo Toilettenpapier, Advanced, 2-lagig, T1, Rollenlänge: 360 m 1 VE = 6 Rollen
Tork Jumbo Toilettenpapier, Advanced, 2-lagig, T1, Rollenlänge: 360 m 1 VE = 6 Rollen
Tork Jumbo Toilettenpapier, Advanced, 2-lagig, T1, Rollenlänge: 360 m 1 VE = 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     894-SM120272
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120272
EAN/GTIN:
     7322540472127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork 120272 Jumbo-Toilettenpapier Advanced 2-lagig
Tork® T1 Jumborollen Toilettenpapier

Das Tork Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen.

Tork Toilettenpapiere zeichnen sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und optimale Leistung aus und sind für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz geeignet.

  • hohe Kapazität = weniger Wartung
  • hochwertige Prägungen
  • sehr weiches Papier

Die Tork Papierqualitäten reichen von der einfachen Universal-Qualität bis zur luxuriösen Premium-Qualität und bieten für jede Waschraumanforderung die optimale Lösung.


Weitere Informationen:
Rollendurchmesser [cm]:
26
Rollenlänge [m]:
360
Stück [VE]:
6
Produktart:
Großrollenpapier
Produktkategorie:
Toilettenpapier
Blattanzahl [pro Rolle]:
1.800
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 21,58*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,70*
€ 44,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,86*
€ 44,76*
2 Tage
61
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 37,90*
€ 47,48*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 50,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 30,84*
Zubehör
Tork
554008
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.