Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Jumbo Toilettenpapier T1 2-lagig 120272


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099349
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099349
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099349
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120272
EAN/GTIN:
     7322540472127
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork Toilettenpapier T1 Advanced 6 Stück. Blatt pro Rolle: 1800. Breite: 94 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 260 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 360000 mm. Länge (m): 360 m. Marke: Tork. Tiefe: 260 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6732 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
260 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, essity toilettenpapier, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 21,80*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 44,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,61*
€ 44,76*
Lager 94QG7
56
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,01*
€ 47,48*
6 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 50,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,335* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 30,82*
Zubehör
Tork
554008
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.